Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Endoscop rigid, ⌀ 4 mm, Lungime de lucru (fără obiectiv): 145mm

Cod articol: 492734 145

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime de lucru (fără obiectiv) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ sondei 4 mm
Lungime de lucru (fără obiectiv) 145 mm
Direcţia de privire 0 grad
Unghiul câmpului vizual 35 grad
Tip produs Endoscop

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 492734 145

Descriere

Execuţie:

Adecvat pentru utilizarea industrială datorită ţevilor robuste din oţel aliat şi a opticii de înaltă calitate. Sursele de lumină necesare sunt uşor de conectat prin racordul standard cu fibră optică (ACMI). Focalizare utilizând un inel rotitor la ocular. Reglarea uşoară a clarităţii în zonă apropiată şi îndepărtată fără mişcarea endoscopului. Sistem optic cu lentilă puternică şi luminozitate mare, cu corecţie a culorii.

Adaptat pentru:

FlexiVision 100 cu cap de cameră HD Cod 492866.

Livrare:

Inclusiv obiectiv de schimb cu direcţie de vizualizare 0°.

Accesorii opţionale:

Surse de lumină LED Cod 492846 şi Cod 462860.

Notă:

Datorită tuburilor culisante cu oglindă, direcţia de vizualizare poate fi modificată la 70° sau 90°. La utilizarea cu tuburi cu oglindă, diametrul de lucru creşte în funcţie de tubul cu oglindă. Tuburi cu oglindă şi obiective de schimb sunt disponibile la cerere.