Micrometru digital de exterior IP65

Cod articol: 421315
de la 
La cerere
Livrabil
31 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Asigurare valoare măsurată: MAHR Reference Lock System
  • Ambalaj: Cutie stabilă

Descriere

Execuţie:

Micrometru inovator cu cifre de 10 mm pe ecran contrast puternic. Funcţie HOLD practică pentru menţinerea pe afişaj a valorii măsurate, pentru o citire sigură. Tijă de măsurare călită şi rectificată. Suprafeţe de măsurare din carbură. Clichet avansat cu mecanism de avans rapid. Etrier din oţel, vopsit, cu izolaţie termică. Comutare de la măsurarea relativă la măsurarea absolută. Aducere la zero în orice poziţie. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcţia Reference-Lock previne erori de măsurare, din cauza acţionării greşite a tastelor de comandă.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032, 1 etalon de reglare de la Ref. 25-50.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Mahr promoţie de primăvară"