Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Ham de siguranţă H-Design® QuickFit

Cod articol: 098185
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
Dimensiune producător Ref. 2
Circumferinţa şoldurilor 1000 – 1200 mm
Greutate 1,4 kg
Tip produs Centură de prindere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 098185
Număr producător 1032888

Descriere

Execuţie:

H-Design® DuraFlex™ cu vestă QuicktFit
Alcătuirea curelei ca la Cod 098182 cu vestă suplimentară QuickFit, care permite o instalare mai uşoară şi mai rapidă a curelei. Vesta se poate spăla şi poate fi schimbată dacă se deteriorează. Certificată pentru greutăţi de până la 140 kg.

Standard:

EN 361