Combinezon de protecţie tip 5/6 Tyvek® 500 Xpert alb

Cod articol: 098302
de la 
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
3.086 livrabil imediat
  • Îmbrăcăminte conform: DIN EN ISO 1149 Proprietăţi antistatice
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Descriere

Execuţie:

Tyvek® 500 Xpert tip 5/6, model CHF5. Protecţie extrem de eficientă împotriva particulelor şi a substanţelor chimice pe bază de apă. Design ergonomic, cusături plasate la exterior şi clin între coapse pentru o aşezare bună pe corp, confort ridicat la purtare şi libertate a mişcărilor. Fermoar Tyvek® mascat. Adecvat pentru zonele cu pericol de explozie.
Combinezon de protecţie (echipament de protecție personală categoria III)

Standard:

  • EN ISO 13982-1 Tip 5
  • EN 13034 Tip 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături