Jachetă de iarnă Frankfurt albastru granulat / albastru-negru

Cod articol: 091541
de la 
Ghid de mărimi
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil
8 livrabil imediat
  • Componentele ţesăturii: 100% poliester
  • Gramaj material / Densitate ţesătură: 255
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Spălare: 40 °C rufe colorate
  • Standard: EN 343; EN 342

Descriere

Execuţie:

Jachetă de iarnă care lasă pielea să respire cu glugă detaşabilă. Formă potrivită datorită mânecilor preformate şi reglării lărgimii în talie şi la manşete. Confort ridicat la purtare datorită căptuşelii din fleece. Impermeabilă la vânt şi apă.
  • Fermoar şi bandă de protecţie împotriva intemperiilor, cu capse.
  • Buzunar pe piep cu fermoar şi buzunar integrat pentru telefonul mobil.
  • Buzunar interior cu fermoar.
  • Certificat conform EN 343 (Cl. 3.1) precum şi EN 342 (Cl. 3.2).

Din aceeași serie Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

MASCOT Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător MASCOT

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare interior picior cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Mărime unisex Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături