Ghete cu şireturi, antracit structură STAVANGER GORE II, S3 NB

Cod articol: 092781
de la 
La cerere
Livrabil
14 livrabil imediat

Descriere

Execuţie:

Ghete cu şireturi structură STAVANGER GORE II cu membrană GORE-TEX® pentru un material de suprafaţă impermeabil la apă şi care permite pielii să respire, din piele impermeabilă moale. Rezistenţă bună la acizi şi leşii. Rezistenţă mare la tăiere şi la solicitare mecanică. Talpă lată. Împiedică foarte bine alunecarea chiar şi pe podele netede, ude şi uleioase. Cu amortizare la călcâi SECURA VARIO® şi rezistenţă la temperaturi înalte de până la cca 220 °C.
  • Limbă închisă.
  • Pingea Perbunan Alpine, antracit.
  • Protecţie întărită a vârfurilor.
  • Cârlige pentru şireturi.
  • Carâmb ridicat.
  • Bordură căptuşită.
  • Talpă interioară din piele naturală.
  • Branţ confortabil ERGO-COOL®.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
Furnizarea de branţuri, tip testat conform DGUV Regula 191.

Notă:

Marfă depozitată cu mărimile de încălţăminte UE 39 – 46, se poate comanda cu mărimile de încălţăminte UE 36 – 51.
Variantă lată XB, Cod 092782.
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
    Mărimea încălțărilor UE Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături