Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Pereche de mănuşi uvex phynomic C5, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol: 094548 7
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Îmbrăcăminte standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Clasă de protecţie împotriva tăieturilor: C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Îmbrăcăminte standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4X42C
Material de suport Poliamidă, HPPE
Strat de acoperire Nitril
Domeniu de utilizare Precizie
Culoarea gri / albastru
Mărimea mănuşilor 7
Categorie de protecţie Categoria a II-a
Tip de mănuşi Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor C
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 094548 7
Număr producător 6008107

Descriere

Execuţie:

uvex phynomic C5. Mănuşi uşoare şi delicate de protecţie împotriva tăierii, cu strat de acoperire din polimer, pe bază de apă, flexibil, care îndepărtează umezeala. Prindere foarte bună în mediu de lucru uscat şi în mediu cu umiditate uşoară. Ideale pentru folosirea pe pielea sensibilă (confirmată dermatologic).
Seria uvex phynomic. Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor, extrem de uşoare, flexibile, cu aşezare bună pe mână. Recomandate
ca fiind optimă pentru activităţi care necesită o sensibilitate ridicată. Standard Öko-Tex® 100 şi fără silicon.

Standard:

EN 388; EN 420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.