{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Îmbrăcăminte standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Conţinut | 96 | |
Proprietate a mănușilor | Fără silicon; Fără latex; Fără DMF | |
EN 388 | 4121X | |
Material de suport | Poliamidă | |
Strat de acoperire | Nitril | |
Variantă cu strat de acoperire | Strat de acoperire 3/4 | |
Domeniu de utilizare | Precizie | |
Lungime | 230 mm - 280 mm | |
Culoarea | negru / albastru | |
Mărimea mănuşilor | 7 | |
Aplicaţie | de folosinţă multiplă | |
Categorie de protecţie | Categoria a II-a | |
Tip de mănuşi | Mănuşi universale | |
Tip produs | Mănuşi universale |
Cod articol | 094353 7 | |
Număr producător | ULTRANE 525 GR.7 |