Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Dopuri pentru urechi, în funcţie de nivelul de zgomot Peltor™

Cod articol: 097797

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 3
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081556 LR6
Standard EN 352-2; EN 352-7
Valoarea SNR (capacitate de izolare) 32 dB(A)
Durată de funcţionare (Autonomie acumulatori) 16 h
Tip produs Căşti de protecţie auditivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 097797
Număr producător 7100075598

Descriere

Execuţie:

Dopurile pentru urechi 3M™ Peltor™ EEP-100 electronice sunt echipate cu cea mai modernă funcţie dependentă de nivel şi oferă astfel o reglare dinamică a zgomotelor exterioare. În plus, este posibilă amplificarea zgomotelor reduse (de ex. voci) şi estomparea zgomotelor care apar brusc şi care dăunează auzului. Astfel auzul este protejat, permiţând în acelaşi timp o mai bună percepţie a situaţiei şi o comunicare îmbunătăţită în medii cu zgomot intens. Utilizatorul poate opera intuitiv protecţia auditivă cu ajutorul unei taste şi poate regla iniţial individual nivelul zgomotului de fond. Dopurile de urechi pot fi încărcate printr-o fişă USB de la unitatea de încărcare. Design-ul mic, cu greutate redusă, sporeşte confortul şi îmbunătăţeşte gradul de acceptare la purtare din partea utilizatorilor.
SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) cu dopuri de urechi 3M™ UltraFit™. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) cu dopuri de urechi PELTOR™ Triple C.

Aplicaţie:

Pentru comunicare în medii dificile cu nivel de poluare fonică ridicat şi variabil.

Standard:

EN 352-2; EN 352-7

Livrare:

2 × dopuri pentru urechi, în funcţie de nivelul de zgomot, 1 × unitate de încărcare, 1 × cablu USB, 1 pereche dopuri UltraFit™ Small, 1 pereche dopuri UltraFit™ Medium, 1 pereche dopuri UltraFit™ Large, 1 pereche dopuri Triple C.