{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Dimensiunea filetului | M5 | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Tip de filet | M; M-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Normă pentru filet | DIN 13 | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Pas filet | 0,8 mm | |
⌀ nominal DC | 3,95 mm | |
Lungimea cozii Ls | 36 mm | |
Lungimea totală L | 55 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
⌀ gât D1 | 5,5 mm | |
Valoare programată pentru lamare Lc | 13 mm | |
Răcire interioară | nu | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Utilizare la tipul de găurire | până la 2×D la gaură înfundată; Până la 2,5×D la gaură străpunsă | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Avans fz în oţel < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
Inel colorat | verde | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Adâncimea filetului | 12,5 mm |
Cod articol | 139660 M5 | |
Număr producător | 139660 M5 |