Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Tarod de maşină HSS-E-PM, TiCN, G: G1/8

Cod articol: 137410 G1/8

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 5156
  • Forma conului de atac: C

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului G1/8
Strat de acoperire TiCN
Tip de filet G
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 5156
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 2×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 0,907 mm
Pasi/inch 28
⌀ Filet 9,73 mm
Lungimea totală L 90 mm
⌀ cozii Ds 7 mm
Pătrat coadă □ 5,5 mm
⌀ găurii de centrare 8,8 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat roşu
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 19,46 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 137410 G1/8
Număr producător 137410 G1/8

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
Oţel < 1100 N/mm²
P
13
Oţel < 1400 N/mm²
P
7
TOOLOX 33
H
7
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Poate fi utilizat cu emulsie (concentraţie minimă 8 %).

Aplicaţie:

Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanşare).

Recomandare:

Pentru materialele TOOLOX vă recomandăm un ⌀ al găurii înainte de filetare mai mare cu 0,050,3 mm decât cel impus conform DIN (consultaţi tabelul).