Freză din carbură monobloc, TiAlN, ⌀ DC: 3mm

Cod articol: 203617 3

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
240 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h10
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h10
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 45 grad
Direcţia de aşchiere orizontal
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,1×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 6 mm
Lungimea totală L 54 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Unghi teşitură 90 grad
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,016 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203617 3
EAN / GTIN 4045197958488
Număr producător 203617 3

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
120
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
100
Oţel < 55 HRC
H
70
Oţel < 60 HRC
H
60
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru operaţii de finisare. Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor. Pentru frezare pe circumferinţă ca operaţie de finisare. Model foarte stabil datorită miezului întărit.