Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Freză cilindro-frontală cu alezaj, de semi-degroşare NF, TiN, ⌀×lăţime js16: 40X32mm

Cod articol: 182520 40X32

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀×lăţime js16 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1880 T1
  • Profil de frezare: NF
  • Toleranţă ⌀ nominal: js16
  • Suport pentru freza cilindro-frontală cu alezaj: Cu canal de ajustare

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 40 mm
Înălţimea totală 32 mm
Strat de acoperire TiN
Materialul sculei HSS Co 5
Standard DIN 1880 T1
Profil de frezare NF
Toleranţă ⌀ nominal js16
Suport pentru freza cilindro-frontală cu alezaj Cu canal de ajustare
Unghiul elicei 27 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
⌀ găurii H7 16 mm
Număr de dinţi Z 6
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,07 mm
Răcire interioară nu
Unghi teşitură 90 grad
Inel colorat fără
Tip de coadă cu alezaj
Tip produs Freză cilindrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 182520 40X32
Număr producător 182520 40X32

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
40
Oţel < 750 N/mm²
P
36
Oţel < 900 N/mm²
P
33
Oţel < 1100 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
CuZn
N
50
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil detalonat.
Freză de semi-degroşare cu profil plat.

Notă:

fz pentru ae = 0,5 - 1×D.