GARANT Master Tap INOX Tarod de maşină HSS-E-PM Forma C TiAlN

Cod articol: 137750
de la 
La cerere
Livrabil
140 livrabil imediat
  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Standard: DIN 5156
  • Forma conului de atac: C
  • Unghiul elicei: 45

Descriere

Execuţie:

GARANT Master Tap INOX:
Tarod performant, elaborat special pentru utilizarea în condiţii de siguranţă în oţeluri rezistente la rugină şi acizi precum şi în materiale duplex.
Spiralizarea la 45° a canalelor pentru evacuarea aşchiilor favorizează în special formarea aşchiilor în oţeluri CrNi ductile, austenitice.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură
  • Acoperirea specială multilayer TiALN, de cea mai nouă generaţie
  • Geometrie parametrizată a suprafeţei de degajare, pentru formare optimă a aşchiilor şi stabilitate la răsucire

Aplicaţie:

Pentru fileturi cilindrice de ţeavă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanşare).

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Tap"

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"
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
    G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături