{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiSi | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 19 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203017 6 | |
EAN / GTIN | 4045197591524 | |
Număr producător | 203017 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze din carbură cu răcire interioară HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 6mm
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat
79,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
93,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
74,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
77,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
87 livrabil imediat
77,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
91,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiSi | TiAlN | neacoperită | AlCrN | AlCrN | TiAlN |
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Inel colorat | albastru | albastru | galben | verde | albastru | albastru |
Lungimea totală L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Răcire interioară | da | da | da | da | da | da |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | e8 | d11 | e8 | f8 | h10 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |