{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungimea totală L | 54 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,023 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205482 5 | |
EAN / GTIN | 4045197551634 | |
Număr producător | 205482 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză de degroşare din carbură monobloc scurtă HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 5mm
La cerere
În stoc
142 livrabil imediat
93,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
281 livrabil imediat
26,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
911 livrabil imediat
17,80 €
4,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
178 livrabil imediat
18,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
155 livrabil imediat
21,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiAlN |
Inel colorat | verde | fără | fără | fără | verde |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
⌀ tăişului DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | 0,04 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,04 mm |