Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set pentru filetare cu seturi de tarozi (3 piese), Pentru filet metric: M3-12

Cod articol: 145115 M3-12

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru filet metric Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M
  • Unghi al flancurilor: 60

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Unghi al flancurilor 60 grad
Pentru fileturi metrice M3 − M12
Tip produs Filiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 145115 M3-12
Număr producător 145115 M3-12

Descriere

Execuţie:

Cutie robustă din tablă cu mâner şi 2 încuietori. Pentru a garanta transportul în siguranţă, fiecare sculă este amplasată într-un suport propriu şi este imediat accesibilă. Tarozii se ridică automat la deschiderea capacului. Pentru o descriere detaliată a sculelor consultaţi produsele individuale.

Conţinut:

Câte 1 set de 3 tarozi Cod 130200: Ref. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
Câte 1 filieră Cod 140320: Ref. M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
Câte 1 burghiu elicoidal Cod 114030: Ref. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2
Câte 1 suport reglabil pentru tarozi Cod 148400: Ref. 1; 2
1 suport de scule cu clichet Cod 148700: Ref. 85
Câte 1 suport pentru filiere Cod 149300: Ref. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14
1 şablon pentru fileturi Cod 477000: Ref. M/W
1 şurubelniţă Cod 664300: Ref. 3×60