Freză pentru avansuri foarte mari MFH micro, cu filet, ⌀ D / Număr de dinţi Z: 8/1mm

Cod articol: 221943 8/1
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
  • Strategie de aşchiere: HPC
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Număr de dinţi Z 1
Tip de coadă cu filet
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere HPC
Răcire interioară da
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D3 4 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,5 mm
Lungimea totală Lges 17 mm
Filet de prindere M M6
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 12 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 14 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 3,69 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 3,1 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă LPGT 0102..
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229722 (6IP; 0,6Nm)
Tip produs Freză de copiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221943 8/1
EAN / GTIN 4960664806690
Număr producător THN08321

Descriere

Execuţie:

Pentru prelucrare extrem de economică prin avansuri ridicate. Reducerea vibraţiilor prin reducerea forţei de aşchiere.