Bară de strunjit din oţel, pe stânga, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 16/09mm

Cod articol: 260725 16/09
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 16 mm
Mărimea plăcuţei 9 mm
Tip de utilizare pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A16M SSKCR/L09
Unghi de reglare κ 75 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă SC.. 09T3..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 20 mm
Decalaj central L3 11 mm
Înălțime de strângere L2 15,25 mm
Lungimea totală L 150 mm
Lungime activă L1 48 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 8
Utilizare Strunjire longitudinală la interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260725 16/09
EAN / GTIN 4045197927798
Număr producător 260725 16/09