Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 8/07mm

Cod articol: 261306 8/07
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 8 mm
Mărimea plăcuţei 7 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport SVLCR/L 0808D07
Plăcuţă amovibilă compatibilă VC.. 0702..
Lăţimea funcţională L4 10 mm
Lungime cap L1 15 mm
Lungimea totală L 60 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 27
Unghi de reglare κ 107,5 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 261306 8/07
EAN / GTIN 4045197948311
Număr producător 261306 8/07