Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

TOHX 06T103 neutru, W30, Categorie: BK8425

Cod articol: 268886 BK8425

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă TOHX 06T103 N
Rază la colţ 0,3 mm
Categorie BK8425
Materialul sculei Carbura
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere puternic întreruptă
Unghi de aşchiere 0 grad
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 260 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 120 m/min - 160 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268886 BK8425
Număr producător W30 04660.038425

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
întrerupt