{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TOHX 06T102 L | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | BK6425 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Aplicaţie secundară | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | G06 | |
Unghi de aşchiere | 6 grad | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 300 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 120 m/min - 180 m/min | |
Strat de acoperire | acoperit | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 268877 BK6425 | |
EAN / GTIN | 4047109224636 | |
Număr producător | W30 04060.026425 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
TOHX 06T102 pe stânga, W30, Categorie: BK6425
La cerere
În stoc
272 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,52 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
19,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
562 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
9,48 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
7,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TOHX 06T102 L | TCMT 110202 |
Materialul sculei | Carbura | Carbura |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | uşor întreruptă |
Categorie | BK6425 | HB7020 |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,2 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |