Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

ECO Suport pentru randalinare pe dreapta, Mărime coadă: 12mm

Cod articol: 290038 12

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pentru profil randalinat: RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru profil randalinat RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Lăţime coadă 15 mm
Înălţime coadă 15 mm
Pentru ⌀ moletă d1 15 mm
Pentru lăţime moletă b 4 mm
Pentru ⌀ gaură moletă d2 4 mm
Gamă de fixare 8 mm - 15 mm
Tip produs Sculă de randalinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290038 12
Număr producător 31000680