{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Pătrundere în adâncime (plunging); Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ D3 | 5 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 0,9 mm | |
Lungime activă L1 | 25 mm | |
Lungimea totală Lges | 188 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 21 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 30 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 2,73 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 4,2 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | XD.. | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 06 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229915 (T7; 0,8 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 10 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 221900 16/2 | |
EAN / GTIN | 2050002058453 | |
Număr producător | 5673240 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză pentru avansuri foarte mari tip 7792VX, Coadă cilindrică, ⌀ D / număr de dinţi Z: 16/2mm
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
379,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat
213,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
211,15 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Răcire interioară | da | da | da |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
⌀ tăişului DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 5 mm | 8 mm | 10 mm |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |