{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 10 mm | |
Lungime activă L1 | 26 mm | |
Lungimea totală Lges | 100 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOMU.. | |
Dimensiune plăcuţă amovibilă | 10 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 225200 16/2 | |
EAN / GTIN | 4960664648061 | |
Număr producător | THN05003 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză la 90° MEW, Coadă cilindrică, ⌀ D / număr de dinţi Z: 16/2mm
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
229,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
250,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
316,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 2 | 2 | 2 |
Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging); Frezare pe colţ | Frezare pe colţ; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ |
Lungimea totală Lges | 100 mm | 140 mm | 90 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | LOMU.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Tip de coadă | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică | Coadă cilindrică |
⌀ tăişului DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |