Freză la 90° MEC17, Coadă Weldon, ⌀ D / număr de dinţi Z: 25/2mm

Cod articol: 227505 25/2
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 25 mm
Număr de dinţi Z 2
Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Adâncime maximă de aşchiere ap max 15,7 mm
Lungime activă L1 36 mm
Lungimea totală Lges 92 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
⌀ D3 18 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 43 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 48 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 0,86 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 16,6 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă BDMT 170408
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227505 25/2
EAN / GTIN 4960664406647
Număr producător THN63251

Descriere

Execuţie:

Muchii aşchietoare mari pentru adâncimi de tăiere extrem de mari. Număr redus de tăişuri.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freză la 90° MEC17, Coadă Weldon, ⌀ D / număr de dinţi Z: 25/2mm

Freză la 90° MEC17, Coadă Weldon, ⌀ D / număr de dinţi Z: 25/2mm

La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
272,33 €
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
294,58 €
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
196,22 €
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
199,82 €
Număr de dinţi Z 2 2 2 2
Lungime activă L1 36 mm 31 mm 44 mm 44 mm
Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ Frezare pe colţ Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată Frezare pe colţ
Lungimea totală Lges 92 mm 105 mm 100 mm 100 mm
⌀ tăişului DC 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Unghi de reglare κ 90 grad 90 grad 90 grad 90 grad
⌀ cozii Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm