{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | SNMG 150608 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | HB7010-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | SM | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,5 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 440 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251230 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780065 | |
Număr producător | 251230 HB7010-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
SNMG 150608, Categorie: HB7010-1
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
537 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
12,66 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
10,55 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Numărul de schimbări / tăişuri | 8 | 8 |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | Degroşare-finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbură |
Condiţie de tăiere | continuă | continuă |
Aplicaţia principală | P | P |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |