{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 190616 | |
Rază la colţ | 1,6 mm | |
Categorie | HB7010-1 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | SG | |
Adâncime de tăiere ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 100 m/min - 375 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250341 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779748 | |
Număr producător | 250341 HB7010-1 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
CNMG 190616, Categorie: HB7010-1
La cerere
În stoc
200 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
28,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
23,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
288 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
27,84 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
23,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | Finisare |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
Condiţie de tăiere | continuă | continuă |
Adâncime de tăiere ap | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Sfărâmător de aşchii | SG | VG |
Aplicaţia principală | P | M |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |