{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 160608 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | CA510 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuu | |
Sfărâmător de aşchii | PH | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 10 mm | |
Avans f | 0,28 mm/rot - 0,88 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 80 m/min - 450 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250376 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664697175 | |
Număr producător | TAA01061 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
CNMG 160608, Categorie: CA510
La cerere
În stoc
108 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
23,81 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
19,85 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
332 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
416 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
20,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
17,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Condiţie de tăiere | continuu | continuă | continuă |
Categorie | CA510 | HB7010-1 | HB7120-1 |
Sfărâmător de aşchii | PH | SG | VG |
Avans f | 0,28 mm/rot - 0,88 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P | M |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |