{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 09T304 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | PV720 | |
Materialul sculei | Metaloceramice | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | WP | |
Toleranță | M | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 270 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 260099 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664753727 | |
Număr producător | TLD01547 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
CCMT 09T304 Wiper, Categorie: PV720
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
10,71 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
362 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
7,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
6,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,4 mm | 0,4 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCMT 09T304 | CCMT 09T304 |
Materialul sculei | Metaloceramice | Metaloceramice |
Avans f | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot |
Aplicaţia principală | P | P |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Toleranță | M | MF |