Execuţie:
- Cele mai mari viteze de avans şi performanţe maxime datorită materialului şi geometriei plăcuţei.
- Poziţionare exactă a plăcuţei datorită locaşului prismatic şi prindere sigură datorită găurii centrale.
- Precizie ridicată a concentricităţii în stare montată.
- Fixarea cozii pentru stabilitate optimă la utilizare.
Canale lustruite.
Aplicaţie:
Utilizare în poziţie verticală şi rotativă. Pentru găuri cu o precizie de până la IT9.
Notă:
La cerere, se pot livra şi alte dimensiuni de până la ⌀ 50,99 mm.
Şurubul de strângere trebuie înlocuit la fiecare a cincea schimbare a plăcuţei.
Reduceţi valorile pentru avans f cu 10 % şi valorile v
ccu 40 %.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghiului, este necesară realizarea unei găuri de ghidare prealabile 1,5×D cu burghiul
231600, cu aceeaşi dimensiune şi acelaşi tip ca ale plăcuţei.
Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului.Pentru atingerea concentricităţii optime vă rugăm să prindeţi burghiul în mandrina hidraulică (de ex. Cod
302026 Ref. 20). Prindeţi o parte cât mai mică din burghiu pentru a obţine stabilitate optimă.
Pentru utilizarea în condiţii de siguranţă a burghiului, este necesară realizarea unei găuri de ghidare prealabile 1,5×D cu burghiul
231600, cu aceeaşi dimensiune şi acelaşi tip ca ale plăcuţei.
Executarea unei găuri de ghidare creşte siguranţa procesului.