Suport pentru randalinare Universal, Mărime coadă: 20mm

Cod articol: 290020 20
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta
  • Pentru profil randalinat: RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Pentru profil randalinat RAA 2×AA; RBL 2×BR; RBR 2×BL; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Lăţime coadă 20 mm
Înălţime coadă 20 mm
Pentru ⌀ moletă d1 20 mm; 25 mm
Pentru lăţime moletă b 8 mm
Pentru ⌀ gaură moletă d2 6 mm
Gamă de fixare 3,5 mm - 65 mm
Tip produs Sculă de randalinat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 290020 20
EAN / GTIN 4030741458408
Număr producător 31002127

Descriere

Execuţie:

Ştift filetat amplasat în suport pentru corectarea unghiului de aşezare.
Ştifit de rulare din HM pentru o rezistenţă mai mare la uzură.
Structură modulară: Aplicabil universal atât ca execuţie pe dreapta, cât şi pe stânga.
  • Presiune minimă, piesa de prelucrat şi maşina sunt supuse unei solicitări mai mici.
  • Ax sincron pentru reglarea simplă a suporturilor de randalină şi a înălţimii vârfurilor.
  • Extinderea posibilităţilor de lucru este posibilă prin rotirea suporturilor de randalină.
  • Fălcile de randalină pot fi înlocuite până la guler (setul de fălci se livrează la cerere).

Notă:

La utilizarea unui ⌀ de 25 mm al randalinei, domeniul de lucru se extinde la 0 mm - 65 mm.