Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

WOHX 060302 pe stânga, W00, Categorie: P25M

Cod articol: 268914 P25M

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOHX 060302 L
Rază la colţ 0,2 mm
Categorie P25M
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Unghi de aşchiere 6 grad
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 300 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 120 m/min - 180 m/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268914 P25M
Număr producător W00 34060.0203

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă