{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 14 mm | |
Categorie | HB720 | |
Grosimea plăcuţei T | 7,7 mm | |
Distanţă între centrele vârfurilor L3 | 9 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 1,5 mm | |
Rază R | 0,5 mm | |
Lăţime de canelare w | 1 mm | |
Avans f | 0,01 mm/rot - 0,02 mm/rot | |
Strat de acoperire | TiCN | |
Tip produs | Miniplăcuţe amovibile |
Cod articol | 273979 12/14 | |
EAN / GTIN | 4062406127763 | |
Număr producător | 273979 12/14 |