CCMT 060204 Wiper, Categorie: PV720

Cod articol: 260094 PV720
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă CCMT 060204
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie PV720
Materialul sculei Metaloceramice
Aplicaţia principală P
Condiţie de tăiere continuă
Sfărâmător de aşchii WP
Toleranță M
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 270 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 2
Codificare finisare / degroşare Finisare
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260094 PV720
EAN / GTIN 4960664753710
Număr producător TLD01526

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Oţel < 1100 N/mm²
P
Oţel < 1400 N/mm²
P
continu
 
Uscat
 

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


CCMT 060204 Wiper, Categorie: PV720

CCMT 060204 Wiper, Categorie: PV720

La cerere
În stoc
58 livrabil imediat
8,43 €
La cerere
În stoc
630 livrabil imediat
de la 1  Bucăți
6,66 €
de la 10  Bucăți
5,55 €
Numărul de schimbări / tăişuri 2 2
Materialul sculei Metaloceramice Metaloceramice
Sfărâmător de aşchii WP SS
Avans f 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot 0,05 mm/rot - 0,25 mm/rot
Aplicaţia principală P P
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 60 m/min - 270 m/min 90 m/min - 210 m/min
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire Plăcuţă amovibilă pentru strunjire