{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Tip de utilizare | dreapta | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 30,5 mm | |
Decalaj central L3 | 17,5 mm | |
Înălţimea plăcuţei L2 | 11,5 mm | |
Lungimea totală L | 250 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 279815 13 | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 273914 25 | |
EAN / GTIN | 4045197763136 | |
Număr producător | 273914 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Bară de alezat, dreapta, ⌀ cozii DS: 25mm
La cerere
În stoc
17 livrabil imediat
153,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat
153,37 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
121,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 250 mm | 250 mm | 200 mm | 200 mm |
⌀ cozii Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 30,5 mm | 30,5 mm | 25 mm | 25 mm |
Tip de utilizare | dreapta | stânga | pe stânga | pe dreapta |
Decalaj central L3 | 17,5 mm | 17,5 mm | 12 mm | 12 mm |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară | Bară pentru strunjire interioară |