Bară de strunjit din oţel, pe dreapta, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei: 8/04mm

Cod articol: 260344 8/04
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Adâncime de strunjire interioară până la: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii Ds 8 mm
Mărimea plăcuţei 4 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la 3×D
Standard DIN 8024
Răcire interioară da
Cod ISO Suport A08F SDXCR/L04
Unghi de reglare κ 93 grad
Plăcuţă amovibilă compatibilă DC.. 04T0..
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 9,2 mm
Decalaj central L3 5 mm
Înălțime de strângere L2 7,5 mm
Adâncime utilă T 3 mm
Lungime cap L1 15 mm
Lungimea totală L 80 mm
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 269028 26
Utilizare Strunjire longitudinală pe interior
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 260344 8/04
EAN / GTIN 4067263103943
Număr producător 260344 8/04