XDPT..ER-D41, SC6525, Dimensiune plăcuţă amovibilă: 09mm

Cod articol: 221940 09

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    17,64 € / buc.
  • de la 10 buc.
    14,70 € / buc.
La cerere
În stoc
230 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Dimensiune plăcuţă amovibilă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XDPT090408ER-D41
Dimensiune plăcuţă amovibilă 09
Tip ST1400
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie SC6525
Materialul sculei Carbura
Rază de programare la ap max 2,01 mm
Avans fz per dinte 0,2 mm - 2,5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 221940 09
EAN / GTIN 4056544157492
Număr producător 6010771

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
340
Oţel < 750 N/mm²
P
260
Oţel < 900 N/mm²
P
210
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
155
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile foarte groase cu tăiş Wiper rectificat.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.