{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | BDMT 11T308 | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 2 | |
Număr plăcuţe amovibile | 8 | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 37 mm | |
Lungime activă L1 | 46 mm | |
Lungimea totală Lges | 104 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 25 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BDMT 11T308 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227453 25/2 | |
EAN / GTIN | 4960664526314 | |
Număr producător | THN03900 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză la 90° MECH11, Coadă Weldon, ⌀ D / Zef: 25/2mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
549,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
558,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
507,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
333,72 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
25 livrabil imediat
788,98 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr plăcuţe amovibile | 8 | 6 | 6 | 3 | 10 |
Lungime activă L1 | 46 mm | 45 mm | 52 mm | 50 mm | 54 mm |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tip de coadă | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon | Coadă Weldon |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 37 mm | 30 mm | 28 mm | 19 mm | 39 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză | Freză |