Truse de alezat de precizie digitale cu cap de alezat gama ⌀ 9,75 − 88,1 mm

Cod articol: 237567
de la 
La cerere
Livrabil
8 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Descriere

Execuţie:

Cu cap de arbore digital Cod 237568, unitate digitală de afişare Cod 237601, bare şi accesorii în trusă.
Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune / folosind vernierul 0,002 mm pe ⌀.
Cu posibilitate suplimentară, precisă de citire la 0,001 mm pe ⌀.

Reglarea ⌀ cu joc neglijabil de histerezis prin sistemul direct de măsurare.
Pentru ⌀ 9,75 – 88,1 mm

Aplicaţie:

Pentru bare de alezat cu ⌀ cozii 16 mm şi punţi pentru alezare de precizie. Cu plăcuţe amovibile ISO tip CC..0602...

Piese de schimb:

Şurub pentru plăcuţe amovibile Cod 219830.

Recomandare:

De preferinţă cu plăcuţele amovibile Cod 237695 şi Cod 237696.