{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 100 kg | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.000 kg | |
Unghi de deschidere a uşii | 225 grad | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 1.000 mm | |
Lăţime | 1.000 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Înălţimea utilă | 860 mm | |
Număr tăvi de retenţie | 2 | |
Latura frontală a dulapului | Uşă batantă cu geam, cu fante de aerisire | |
Greutate | 72 kg | |
Tip produs | Dulap ecologic |
Cod articol | 980093 1000/2 | |
EAN / GTIN | 4062406118884 | |
Număr producător | 980093 1000/2 |