{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Egalizarea înălţimii la intervale | 32 mm | |
Înălţime | 1.931 mm | |
Lăţime | 800 mm | |
Adâncime | 450 mm | |
Înălţimea utilă | 1.851 mm | |
Număr de rafturi de depozitare | 4 | |
Greutate | 113 kg | |
Tip produs | Dulap pentru birou |
Cod articol | 974220 800 | |
Număr producător | 974220 800 |