{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea raftului de depozitare | 25 mm | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 32 mm | |
Înălţime | 779 mm | |
Lăţime | 1.200 mm | |
Adâncime | 450 mm | |
Înălţimea utilă | 705 mm | |
Înălţimea soclului | 30 mm | |
Număr de rafturi de depozitare | 2 | |
Materialul soclului | Tablă de oţel | |
Suprafaţa corpului | Lemn | |
Culoarea corpului | gri metalizat | |
Culoarea laturii frontale | Gri metalic | |
Culoarea soclului | Gri metalic | |
Culoare mâner | Gri metalic | |
Execuţie | Sideboard | |
Forma mânerului | Mâner curbat | |
cu soclu | da | |
Numărul de închidere poate fi înlocuit individual | nu | |
Compatibil pentru sisteme de închidere | nu | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | nu | |
Tip produs | Dulap pentru birou |
Cod articol | 974210 1200 | |
Număr producător | 974210 1200 |