Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Banc de lucru universal cu blat din fag cu menghină şi dispozitiv de reglare pe înălţime, Lungimea blaturilor mm / model: 1500/7A

Cod articol: 933420 1500/7A

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea blaturilor mm / model Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Înălţime banc de lucru: 850
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 100
  • Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn): 1.000
  • Grosimea plăcii: 50
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 90

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Înălţime banc de lucru 850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 100 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) 1.000 kg
Grosimea plăcii 50 mm
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 90 %
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Certificat de siguranţă GS TÜV Süd
Serie KOMBI
Înălţime 850 mm
Blat de lucru lungime 1.500 mm
Blat de lucru adâncime 700 mm
Blat de lucru grosime 50 mm
Înălţime carcasă sertare 800 mm
Lăţime carcasă sertare 600 mm
Adâncime carcasă sertare 630 mm
Lăţime utilă sertare 490 mm
Adâncime utilă sertare 520 mm
Număr de sertare 6
Material masă lucru Fag Multiplex
Suprafaţa blatului de lucru Vopsea incoloră
Greutate 157 kg
Tip produs Banc de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 933420 1500/7A
Număr producător 933420 1500/7A

Descriere

Execuţie:

Blat de lucru cu grosimea de 50 mm. Cu găuri pentru fixarea unităţilor de depozitare cu sertare şi a picioarelor de sprijin.
Blatul bancului de lucru din fag încleiat, rezistent la apă. Lăcuit incolor cu lac de protecţie contra UV.
Unitate de depozitate cu sertare cu lăţimea de 600 mm din tablă de oţel cu încuietoare cilindrică cu 2 chei şi închidere centrală. Picior de sprijin cu o lăţime de 430 mm, cu 1 sertar şi menghină rabatabilă. Sertare din tablă de oţel cu mâner lat din aluminiu, extensibile până la 90 %
Aparat de rabatare şi reglare pe înălţime GARANT cod 967568 tip 120, inclusiv menghină cod 967100 măr. 120. Uşa se închide cu încuietoare cilindrică.

Aplicaţie:

Menghina poate fi deschisă şi închisă, reglabilă la înălţimea între 25 şi 160 mm prin placa mesei de lucru, şi rotită la 360°.

Echipare:

Înălţime frontală a sertarului (stânga): 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare albastre RAL 5005, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Pentru accesorii şi elemente de compartimentare, consultaţi Cod 933910 − 933990 şi Cod 960900 − 961500.
Sertarul din carcasa de menghină nu poate fi încuiat.
Livrare pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.