Execuţie:
Dulap vertical 30×28G.
Dulapurile verticale sunt echipate cu deschideri autoportante, care sunt echipate cu o siguranţă individuală la scoatere, ca să se poată deschide întotdeauna doar câte un sertar. Cadrele din deschideri sunt găurite la intervale de 37 mm pentru prinderea truselor de scule, tăviţelor de raft şi panourilor cu găuri. Dulapurile verticale sunt pregătite pentru fixare pe podea, respectiv perete şi trebuie neapărat să fie asigurate împotriva înclinaţiilor. Poate fi închisă cu mânerul de împingere din 2 componente Haptoprene® cu încuietoare cilindrică cu ştift.
Accesorii opţionale:
Deschiderile verticale pot fi echipate cu tăviţe pentru raft Cod
942010, panouri perforate Cod
942015, suporturi de scule Cod
970130.
Culoare:
Corp gri deschis RAL 7035, deschideri verticale antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere.
Notă:
La o lăţime de deschidere verticală de 330 mm se pot monta 2 elemente de susţinere, unul lângă altul.