{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,8 mm | |
Unghi de deschidere a uşii | 110 grad | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Înălţime în faţă | 2.090 mm | |
Înălţime în spate | 2.290 mm | |
Lăţime | 610 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Lăţime utilă per compartiment | 220 mm | |
Adâncime utilă per compartiment | 465 mm | |
Înălţime utilă per compartiment de haine | 1.260 mm | |
Înălţime utilă per raft pentru pălării cu şarpantă | 360 mm - 530 mm | |
Înălţimea băncii | 420 mm | |
Lăţimea băncii | 610 mm | |
Adâncimea băncii | 315 mm | |
Greutate | 59 kg | |
Tip produs | Dulap de garderobă |
Cod articol | 949640 2 | |
Număr producător | 949640 2 |