Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap de garderobă cu soclu şi încuietoare de siguranţă

Cod articol: 949602
  • Unghi de deschidere a uşii: 110
  • Selectarea culorii: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Descriere

Execuţie:

Lăţime compartiment 300 mm cu raft superior sudat fix. Bara suport pentru haine dispune de 3 cârlige culisante. Uşă cu orificiu de aerisire sub formă de carou şi ramă ştanţată pentru etichete. Se poate alege între soclu şi picioare din plastic.
Cu încuietoare, se poate închide prin lacăt până la Ref. 40 (nu este conţinut în setul de livrare).
Conceptul de ventilaţie: Admisia aerului în partea din spate a dulapului cu rafturi asigură o aerisire bună şi uscarea în compartiment. Alimentarea cu aer în cazul dulapurilor speciale se realizează prin intermediul orificiilor de deasupra soclului retras.

Standard:

DIN 4547

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere. Nu este posibilă vopsirea specială.

Notă:

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.