{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.000 kg | |
Unghi de deschidere a uşii | 250 grad | |
Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 1.000 mm | |
Lăţime | 750 mm | |
Adâncime | 275 mm | |
Lăţime în G | 30 | |
Adâncime în G | 11 | |
Înălţimea utilă | 845 mm | |
Latura frontală a dulapului | uşă batantă din tablă masivă | |
Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
Poziţionarea mânerului | sus | |
Greutate | 39 kg | |
Tip produs | Dulap cu rafturi |
Cod articol | 945001 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406135485 | |
Număr producător | 945001 1000 |