Cărucior de montaj pentru sertare, 20×20G, Înălţime mm / număr de sertare: 685/0

Cod articol: 930517 685/0
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime mm / număr de sertare Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţime 685 mm
Lăţime 600 mm
Adâncime 600 mm
Înălţimea utilă 400 mm
Înălţimea utilă pentru sertare 400 mm
Înălţime carcasă sertare 500 mm
Înălţime utilă carcasă sertare 400 mm
Număr de roţi fixe fără frână 2
Număr de role de ghidaj cu frână 2
⌀ roţii 125 mm
Cu margine împotriva alunecării da
Număr de sertare 0
Număr raft culisant 0
Număr de uşi 0
Capacitate portantă maximă 600 kg
Execuţie mobilă; pentru echiparea individuală
Sistem electronic de închidere – convertibil da
ComfortClose nu
Carcasă deschisă sus nu
Strat de rulare fără amprentă da
Greutate 44 kg
Tip produs Cărucior de montaj

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 930517 685/0
EAN / GTIN 4062406352493
Număr producător 930517 685/0

Descriere

Execuţie:

Pentru echiparea cu sertare 20×20G.
Cărucior pentru montaj la 24×24G cu câte 2 roţi fixe şi role de ghidaj sprijinite pe rulmenţi ⌀ 125 mm, cu strat de rulare din poliuretan, role de ghidaj cu posibilitate de blocare. Cu margine împotriva alunecării pe 4 părți, covor din cauciuc cu caneluri și mânere de împingere Haptoprene din 2 componente. O siguranţă de deschidere individuală împiedică deschiderea simultană a mai multor sertare. Carcasă cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Echiparea sertarelor admisă numai cu Cod 930534 (cu închidere individuală cu o singură mână a sertarelor).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături