Acoperire totală pentru cadrul de bază, Sertar cu adâncime 20G, Recomandat pentru lăţimea raftului: 26G

Cod articol: 935535 26G
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru lăţimea raftului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs Capac

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 935535 26G
EAN / GTIN 4062406109752
Număr producător 935535 26G

Descriere

Execuţie:

Acoperirea completă este necesară dacă nu se montează sertare / rafturi culisante în partea inferioară a sistemului de rafturi. Poate fi folosit ca raft de depozitare inferior.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături